Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-PSW-42 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-PSW-42 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-42 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-42 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-42 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-42 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70848038
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-PSW-42
EAN/GTIN:
     4251364706893
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
Adapter HDMI
HDMI Adapter
4x2 Multiformat Videokonferenz Präsentationsumschalter

Der 4x2 Multiformat Präsentationsumschalter ist zur Signalverteilung verschiedener Signaleingänge an zwei gespiegelt HDMI und HDBaseT Ausgänge konzipiert. Er eigent sich perfekt für professionelle Installationen und sorgt dank vieler innovativer Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten für eine professionelle Medienintegration in Konferenzräume, Collaboration Umgebungen, Hörsälen, etc.

4K SCALING

Skaliert den Ausgabeinhalt auf 4K@60Hz (4:2:0) oder mehrere Auflösungen bis zu 10,2 Gbs und macht den PT-PSW-42 zu einem vielseitigen und leistungsstarken Sender / Switcher Scaler.

MULTIFORMAT

Bestens ausgestattet mit zwei HDMI, VGA und DP Eingängen mit Autosense sowie zweifach gespiegelten HDMI und HDBaseT Ausgängen, inklusive zusätzlichem HDMI In/Out auf dem Receiver.

INTUITIVE CONTROL

Das einfache, intuitive Web-GUI ermöglicht die komplette Steuerung durch den Benutzer. Mit der leistungsstarken OSD ist das System minutenschnell hochgefahren und einsatzbereit.

REMOTE UPGRADE

Erweiterte Control Over IP ist einfach. Per Fernwartung Einstellungen konfigurieren oder FW installieren reduziert die Arbeitszeit vor Ort und ermöglicht das Arbeiten unabhängig von Geschäftszeiten.

HDBT TRANSMISSION

Der PT-PSW-42 entfaltet die volle Leistungsfähigkeit von HDBaseT und sendet 4K Video, Audio, Ethernet, Steuerung und PoH bis zu 100m weit. Ein günstiges CAT6-Kabel aktiviert das 5-Play von HDBaseT.

USB HID SUPPORT

Mit einfachem Anschluss eines USB-Kabels vom Laptop aus an einen der sechs USB-Eingänge erhält der Benutzer sofortigen Zugriff auf Raumkameras, Mikrofone und Touchscreens.

RELAY CONTROL

Mit den einzigartigen, integrierten Relaisanschlüssen lassen sich auf Knopfdruck der Projektorbildschirm absenken und die Lichter ausschalten. Der Anwender hat die absolute Umgebungskontrolle.

COMPACT SIZE

Die gesamte Technologie ist in das kompakte, 0,5 HE Gehäuse integriert, optimal für den Einbau in Möbel oder in ein professionelles Rack.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
600 mm
Energie
Stromverbrauch (max.)
40 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI/VGA/DisplayPort
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
1.4
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
3
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
RS-232 port
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
4900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
617 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
375 MHz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Output Widerstand
70 Ohm
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.236,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,28*
€ 1.552,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,27*
€ 1.540,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,34*
€ 1.509,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,27*
€ 1.489,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,58*
€ 1.471,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.