Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 42U 1200mm Deep Dynamic Rack Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 42U 1200mm Deep Dynamic Rack Freistehendes Gestell Schwarz
IBM 42U 1200mm Deep Dynamic Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7053003
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     93604PX
EAN/GTIN:
     883436087476
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Lenovo Dynamic Rack - Rack - 42U - 19 - for System x3620 M3, x3950 X5
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
953 kg
Produktfarbe
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
166000 g
Breite (imperial)
23.8 Zoll
Tiefe (imperial)
47.2 Zoll
Höhe (imperial)
78.7 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, serverschrank lenovo, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.641,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.976,09*
€ 10.681,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.849,87*
€ 10.531,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.687,97*
€ 10.338,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.641,81*
€ 10.283,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.