Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 2P-FMVNBP219 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 2P-FMVNBP219 Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power 2P-FMVNBP219 Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power 2P-FMVNBP219 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70298728
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     2P-FMVNBP219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
248 g
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2850 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
42 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.