Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1656479 Glasfaserkabel 5 m SC-RJ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1656479 Glasfaserkabel 5 m SC-RJ Schwarz
Phoenix Contact 1656479 Glasfaserkabel 5 m SC-RJ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70175909
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656479
EAN/GTIN:
     4046356029841
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Konfektioniertes LWL-Kabel, Breakout-Kabel, Polymerfaser 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SC-RJ
Anschluss 2
SC-RJ
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.