Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS105 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR GS105 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
NETGEAR GS105 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
Artikel-Nr.:
     832-54122
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS105GE
EAN/GTIN:
     606449029673
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch
Bei diesem Switch handelt es sich um einen High-Performance-Gigabit-Kupfer Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung eines bestehenden Netzwerks auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s über Kategorie-5-Kabel(Cat.5). Fünf 1000BASE-T Vollduplex-Ports erhöhen drastisch die Performance Ihres Netzwerkes. Er kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken als auch in Gigabit-Netzen eingesetzt werden und eignet sich besonders als Desktopgerät, da er lüfterlos - und damit geräuschfrei - ist.
Leistungsmerkmale

- 5 Gigabit-Ethernet-Ports mit 10/100/1000 MBit/s
- Alle Ports unterstützen Auto-Negotiating und Auto Uplink
- Geräuschfreier Betrieb, da lüfterlos
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, Mac OS
Puffergröße
128 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3197945 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
261 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
3.7 x 4.1 x 1.1 "
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,17*
€ 18,93*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,92*
€ 19,82*
1 Tag
33
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,87*
€ 21,04*
1 Tag
263
pro Stück
€ 13,00*
ab € 16,97*
€ 21,14*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
Zubehör
Netgear
GS108GE
ab € 20,67*
Zubehör
Netgear
GS116
ab € 120,92*
Zubehör
Netgear
GS116GE
ab € 57,05*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 45,14*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,63*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 125,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.