Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-9250 Herst.-Nr.: GS105GE EAN/GTIN: 0606449029673 |
| |
|
| | |
| Die NETGEAR ProSAFE Gigabit Unmanaged Switch Serie unterstützt Unternehmen bei der kostengünstigen Erweiterung ihres Netzwerks auf Gigabit-Geschwindigkeiten und höhere Portzahlen.Der GS105 Gigabit Ethernet Switche kommt mit 5 Gigabit Kupfer-Ports in einem Desktop-Metallgehäuse und ist wandmontierbar. Dieser Schalter ist energieeffizient, gebaut, um zuletzt und rigoros getestet, um die Zuverlässigkeit zu bieten, die Unternehmen benötigen. Highlights - 5 Gigabit Ethernet Ports
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- Autopriorisierung
- Einfache Einrichtung ohne Software
- Wandmontage möglich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 550 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 15.8 cm | Breite: | 24.5 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 17,23* | € 22,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,73* | € 22,97* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 17,82* | € 23,22* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 17,98* | € 23,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 18,06* | € 23,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|