Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta Duschsystem Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Crometta Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Crometta Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Crometta Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Crometta Duschsystem Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945443
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27264400
EAN/GTIN:
     4011097751290
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel hansgrohe
duschpaneel
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- Kopfbrause Crometta 160
- Brausekopfgröße: 160 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- Brausearmlänge: 350 mm
- Thermostat Ecostat Universal
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Kopfbrause 160 1jet (# 26577000)
- Handbrause Vario (# 26824400)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 333,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,11*
€ 395,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27265400
€ 333,82*
Ähnlich
Hansgrohe
27266400
€ 318,49*
Ähnlich
Hansgrohe
27281000
€ 336,54*
Ähnlich
Hansgrohe
27298000
€ 455,47*
Ähnlich
Hansgrohe
27284000
€ 308,25*
Ähnlich
Hansgrohe
27289000
€ 280,41*
Ähnlich
Hansgrohe
27267000
€ 301,63*
Ähnlich
Hansgrohe
27268000
€ 335,17*
Ähnlich
Hansgrohe
27271000
€ 302,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.