Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta E Duschsystem Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Crometta E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Crometta E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Crometta E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Crometta E Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944382
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27281000
EAN/GTIN:
     4011097775890
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel hansgrohe
duschpaneel
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- Kopfbrause Crometta E 240
- Brausekopfgröße: 240 x 240 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain
- vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge: 350 mm
- Thermostat Ecostat 1001 CL
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26727000)
- Handbrause Vario EcoSmart 9 l/min (# 26332400)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 334,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,73*
€ 397,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27265400
€ 334,89*
Ähnlich
Hansgrohe
27266400
€ 317,10*
Ähnlich
Hansgrohe
27264400
€ 333,82*
Ähnlich
Hansgrohe
27298000
€ 452,49*
Ähnlich
Hansgrohe
27284000
€ 308,25*
Ähnlich
Hansgrohe
27289000
€ 281,10*
Ähnlich
Hansgrohe
27267000
€ 300,19*
Ähnlich
Hansgrohe
27268000
€ 336,54*
Ähnlich
Hansgrohe
27271000
€ 304,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.