Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta E Duschsystem Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Crometta E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Crometta E Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944364
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27289000
EAN/GTIN:
     4011097775876
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brauseschlauch, Schieber, Wandanschluss
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- Kopfbrause Crometta E 240
- Brausekopfgröße: 240 x 240 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 9 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge: 350 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause
- Wasseranschluß: Isiflex Brauseschlauch 0,80 m
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26727000)
- Handbrause Vario EcoSmart 9 l/min (# 26332400)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- Brauseschlauch B 80 cm (# 28278000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 285,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27265400
€ 333,82*
Ähnlich
Hansgrohe
27266400
€ 319,82*
Ähnlich
Hansgrohe
27264400
€ 333,82*
Ähnlich
Hansgrohe
27281000
€ 336,54*
Ähnlich
Hansgrohe
27298000
€ 453,60*
Ähnlich
Hansgrohe
27284000
€ 308,25*
Ähnlich
Hansgrohe
27267000
€ 302,29*
Ähnlich
Hansgrohe
27268000
€ 336,54*
Ähnlich
Hansgrohe
27271000
€ 350,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.