Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 606-80 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 606-80 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet
Star Trading 606-80 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet
Star Trading 606-80 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet
Star Trading 606-80 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69882199
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     606-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Baum
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weitere Informationen:
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
80 Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Merkmale
Typ
Unbeleuchtet
Produktfarbe
Grün
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.