Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NE8MX6-T Drahtverbinder RJ-45 Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NE8MX6-T Drahtverbinder RJ-45 Aluminium, Schwarz
Neutrik NE8MX6-T Drahtverbinder RJ-45 Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69836257
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8MX6-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Stromstärke
1.5 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.