Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essence Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essence Nickel
GROHE Essence Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69788211
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23589BE1
EAN/GTIN:
     4005176419638
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Der schlanke Zylinder, der markant gebogene Auslauf und die Polished Nickel Oberfläche machen die GROHE Essence Einhand-Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur zum Highlight in jedem lässigen und zeitgemäßen Badezimmer. Sie ist mit GROHE Technologie ausgestattet und bietet höchsten Bedienkomfort. Die Regelung der Wassermenge erfolgt dank der GROHE SilkMove Keramikkartusche mühelos und präzise. Die GROHE EcoJoy Technologie begrenzt den Wasserfluss auf 5,7 l/min und spart so Wasser und Geld! Sie können sogar den Winkel des AquaGuide Lüfters auf die Konturen Ihres Waschtischs anpassen, um Spritzer und Überlaufen zu vermeiden. Die einfache 1-Loch-Montage mit dem GROHE QuickFix Plus System reduziert die Montagedauer um bis zu 50 %. Sie ist eine unserer beliebtesten Waschtischarmaturen, ergänzt alle anderen Produkte der GROHE Essence Kollektion in der Farbvariante Polished Nickel und sorgt so für ein schönes und gut abgestimmtes Design im Badezimmer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Nickel
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 229,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23379001
€ 147,95*
Ähnlich
Grohe
23589DA1
€ 230,88*
Ähnlich
Grohe
23589EN1
€ 211,54*
Ähnlich
Grohe
32628A01
€ 293,34*
Ähnlich
Grohe
32628GL1
€ 295,66*
Ähnlich
Grohe
32628GN1
€ 312,82*
Ähnlich
Grohe
23589DL1
€ 245,59*
Ähnlich
Grohe
32901DC1
€ 367,48*
Ähnlich
Grohe
23589AL1
€ 246,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.