Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BWU13 Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBNC75BWU13 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBNC75BWU13 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69763201
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BWU13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Impedanz
75 Ohm
Arbeitsspannung
50 V
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Haltekraft
30 N
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Isolationsmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Kompatible Produkte
Draka 1.2L/4.8Dz, Draka 1.2L/4.95AF, Canford SDV-F-HD, Cordial CVM 12-50 HD-FLEX, Cordial CVM 12-50 UHD-Flex, Percon VK770F
Zertifizierung
IEC 60803, IEC 60352-2
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker neutrik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.