Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 8-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch mit 8-Port PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 8-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 8-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 8-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 8-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 8-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch mit 8-Port PoE+
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69752149
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1008MP V2
EAN/GTIN:
     6935364086770
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Was dieses Produkt macht

Der TL-SG1008MP ist ein Gigabit-Desktop- / Rack-Switch mit 8 Ports, bei dem alle 8 Ports den PoE + -Standard unterstützen. Es bietet eine einfache Möglichkeit, ein kabelgebundenes Netzwerk zu erweitern, indem Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel übertragen werden. Mit einem Gesamtleistungsbudget von 153 W und bis zu 30 W pro Port kann der TL-SG1008MP leistungsstärkere Geräte wie drahtlose Access Points (APs), IP-Kameras oder IP-Telefone mit Strom versorgen. Darüber hinaus kann der TL-SG1008MP mit innovativer energieeffizienter Technologie den Stromverbrauch senken und macht ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für Ihr Unternehmensnetzwerk.

Wie dieses Produkt funktioniert

Alle 8 Ports des TL-SG1008MP unterstützen den PoE + -Standard (Power over Ethernet Plus), mit dem alle IEEE 802.3af / at-kompatiblen Geräte automatisch erkannt und mit Strom versorgt werden können. In dieser Situation wird die elektrische Energie zusammen mit den Daten in einem einzigen Kabel übertragen, sodass Sie Ihr Netzwerk erweitern können, wenn keine elektrischen Kabel oder Steckdosen vorhanden sind und Geräte wie APs, IP-Kameras oder IP-Telefone repariert werden sollen.

Überlastungsanordnung

Der TL-SG1008MP verfügt über eine Prioritätsfunktion, die das System bei Überlastung schützt. Wenn der Stromverbrauch aller PoE + -Geräte größer oder gleich 153 W ist, wird eine Priorität zwischen den 8 PoE + -Ports angeordnet. An diesem Punkt unterbricht das System die Stromversorgung des Ports mit der niedrigsten Priorität.

Port-Prioritätsfunktion

Priorität (Port 1> Port 2> Port 3> Port 4> Port 5> Port 6> Port 7> Port 8): Diese Funktion schützt das System, wenn die Stromversorgung überlastet wird. Wenn beispielsweise Port 1, 2, 4, 5 und 7 30 W verwenden (die maximale Leistung pro Port beträgt 30 W, die Systemleistung beträgt insgesamt 153 W) und ein zusätzliches Gerät mit 25 W in Port 3 eingesteckt ist, wird das System dies tun Unterbrechen Sie die Stromversorgung von Port 7, wenn die Leistung die 153-W-Grenze überschreitet. Dies bedeutet, dass Port 1, 2, 4 und 5 30 W und Port 3 25 W verbrauchen, ohne dass Port 7 mit Strom versorgt wird hat die niedrigste festgelegte Priorität unter den verwendeten Ports.

Einfach zu verwenden

TL-SG1008MP ist einfach zu installieren und zu verwenden. Es ist keine Konfiguration oder Installation erforderlich. Der TP-Link TL-SG1008MP Gigabit Desktop- / Rack-Switch mit 8 Ports und 8-Port PoE + ist mit seinem auf Desktop / Rack montierbaren Design, seiner hervorragenden Leistung und Qualität eine hervorragende Wahl für die Erweiterung Ihres Heim- oder Büronetzwerks.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
153 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Maximum Kabellänge
100 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
294 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
592.15 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Energie
Energiequelle
AC/PoE
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
173.65 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Transferrate
11.904 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2110 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.