Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69691045
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23459002
EAN/GTIN:
     4005176304910
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Diese Badezimmerarmatur besitzt eine integrierte Zugstangen-Ablaufgarnitur und eignet sich ideal für Unterschrank-Warmwasserbereiter. Die integrierte GROHE SilkMove Technologie sorgt für eine extrem leichtgängige Bedienung. Selbst nach jahrelanger Verwendung lassen sich Wassertemperatur und Volumen mühelos regeln. Dank der GROHE StarLight Chromoberfläche muss sie nur mit einem weichen Tuch abgewischt werden, um ihren schillernden Glanz zu erhalten. Dank Schnellmontage-System lässt sie sich diese Niederdruckarmatur schnell und einfach installieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Einstellbarer Temperaturbegrenzer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.