Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essence


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essence
GROHE Essence
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69691039
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32898001
EAN/GTIN:
     4005176306860
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Mit ihrem zylindrischen Design und der glänzenden GROHE StarLight Chromoberfläche wird diese GROHE Essence Badarmatur zum ästhetischen Blickfang Ihres Badezimmers. Der Auslauf in normaler Höhe schwebt schwerelos über dem Waschtisch und bietet viel Platz beim Zähneputzen oder Waschen. Dank der integrierten GROHE SilkMove Kartusche lassen sich Wassertemperatur und Volumen mühelos und präzise regeln. Das GROHE EcoJoy System begrenzt den Wasserverbrauch auch bei vollem Durchfluss auf 5,7 Liter pro Minute. Wenn Sie den Waschtisch füllen möchten, lässt sich der Ablauf mit der praktischen Zugstange mühelos schließen. Die Installation ist dank GROHE QuickFix Plus problemlos, zumal die Armatur nur wenige Teile umfasst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.