Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 810296 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Blau, Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 810296 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Blau, Limette
Pelikan 810296 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Blau, Limette
Pelikan 810296 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Blau, Limette
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69597249
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     810296
EAN/GTIN:
     4012700810298
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Pelikan griffix Schulschere Neon Fresh Blue Linkshändermodell Spitz 15cm Lose Ware

Die ergonomische griffix Schulschere spitz ist 3 x härter als Stahl durch eine Titannitrid-Beschichtung. Der ergonomische Griff besteht aus hochwertigem ABS Kunststoff und ist latexfrei. Wie beim beliebten Schreiblernsystem sorgt das lachende Griffix-Gesicht für die richtige Handhaltung. Mit Namensschild. Pelikan gewährt auf die griffix Schulschere 25 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Blau, Limette
Beschichtungsmaterial
Titan
Materiallgriff
ABS Synthetik
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Linkshändig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
809184
ab € 8,35*
Ähnlich
Pelikan
809177
ab € 8,42*
Ähnlich
Pelikan
810265
ab € 2,45*
Ähnlich
Pelikan
810241
ab € 2,39*
Ähnlich
Pelikan
810272
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.