Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

griffix Neon Fresh Blue, Feder L, für Linkshänder, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
griffix Neon Fresh Blue, Feder L, für Linkshänder, in Faltschachtel
griffix Neon Fresh Blue, Feder L, für Linkshänder, in Faltschachtel
griffix Neon Fresh Blue, Feder L, für Linkshänder, in Faltschachtel
griffix Neon Fresh Blue, Feder L, für Linkshänder, in Faltschachtel
griffix Neon Fresh Blue, Feder L, für Linkshänder, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1175-809177
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     809177
EAN/GTIN:
     4012700809179
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix Neon Fresh Blue, Feder L, für Linkshänder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone. Clip: kein Clip, kein Clip. Mit Drehkappe, Made in Germany, für Linkshänder. Ausführung der Feder: Feder L. Farbe des Schaftes: Neon Fresh Blue.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
griffix Füllhalter Neon Fresh Blue, Feder L, für Linkshänder
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Drehkappe, Made in Germany, für Linkshänder
Farbe des Clips:
kein Clip
Ausführung der Feder:
Feder L
Material des Clips:
kein Clip
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Farbe des Schaftes:
Neon Fresh Blue
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.