|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-69593371 Herst.-Nr.: S216868 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, PVC, AWG32, Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Kabellänge 5m Kabelfarbe grau Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabel-Klasse | Ea |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Frequenz | 500 MHz |  | Zertifizierung | CE, Reach | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |