Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 106715 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 106715 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
AGI 106715 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69592209
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2.25 A
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
IDEAPAD110-15IBR (80T7000TGE)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.