Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR MyEdition Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR MyEdition Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR MyEdition Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR MyEdition Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69573155
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     47430000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

MonoRain

Punktueller Strahl für wohltuende Wellnessmomente

- Besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Stabhandbrause, Secuflex Schlauchgarnitur, Brausehalter
- Ausladung 150 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Glasplatte aus Sicherheitsglas
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- mit automatischer Rückstellung
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 29363/IO
- P-IX 29363/IO
- Stabhandbrause 2jet (# 28532000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.139,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,83*
€ 1.536,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,22*
€ 1.517,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,87*
€ 1.449,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,27*
€ 1.405,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,20*
€ 1.355,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47430600
ab € 1.139,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.