Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSelect Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSelect Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSelect Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSelect Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69495664
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36714000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- Thermostat wird geliefert mit Taste An/Aus
- 1 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D, B
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatic
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,76*
€ 486,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,93*
€ 456,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,99*
€ 431,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36705000
ab € 344,93*
Ähnlich
Hansgrohe
36707000
ab € 373,84*
Ähnlich
Hansgrohe
36718000
ab € 252,09*
Ähnlich
Hansgrohe
36715000
ab € 375,00*
Ähnlich
Hansgrohe
36712000
ab € 458,67*
Ähnlich
Hansgrohe
36716000
ab € 344,24*
Ähnlich
Hansgrohe
10700000
ab € 387,84*
Ähnlich
Hansgrohe
10710000
ab € 316,65*
Ähnlich
Hansgrohe
10720000
ab € 443,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.