Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458282
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12426000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur, Handbrause, Secuflex Schlauchgarnitur
    - Ausladung 190 mm
    - 2 Verbraucher
    - Strahlart Armatur: Normalstrahl
    - Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
    - Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
    - Durchflussmenge: 20 l/min
    - Thermostatkartusche
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Sicherheitssperre bei 40° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - mit automatischer Rückstellung
    - mit Schalldämpfer
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Anschlussgröße: DN15
    - Handbrause 120 3jet (# 26050000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,32*
€ 1.192,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,04*
€ 1.178,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 990,03*
€ 1.178,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,51*
€ 1.128,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 948,50*
€ 1.128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,72*
€ 1.096,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 921,71*
€ 1.096,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,86*
€ 1.050,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
12425000
ab € 745,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.