Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69449193
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10480000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 2 Verbraucher
    - Sicherheitssperre bei 38° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Anschlussgröße: DN15
    - P-IX 9653/ICC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38480000
ab € 96,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.