Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Waschbecken Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Waschbecken Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69448906
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10465000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

- Ausladung 200 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- Passendes Griffdesign zu den AXOR Starck Einhebel-Waschtischmischern mit Hebelgriffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,39*
€ 625,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,33*
€ 620,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,96*
€ 597,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,48*
€ 580,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39400000
ab € 583,54*
Ähnlich
Hansgrohe
39451000
ab € 1.484,81*
Ähnlich
Hansgrohe
39455000
ab € 249,94*
Ähnlich
Hansgrohe
39457000
ab € 319,01*
Ähnlich
Hansgrohe
18450000
ab € 2.320,71*
Ähnlich
Hansgrohe
10411000
ab € 411,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.