Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXCAM-BA083 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 680 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXCAM-BA083 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 680 mAh
CoreParts MBXCAM-BA083 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 680 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69350386
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXCAM-BA083
EAN/GTIN:
     5706998705150
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
5 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
90 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
680 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
ELPH 110 HS, ELPH 340 HS, IXUS 125, IXUS 125 HS, IXUS 125HS, IXUS 127
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
2.5 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.