Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-BAT-BRK100SL Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-BAT-BRK100SL Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MOBX-BAT-BRK100SL Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MOBX-BAT-BRK100SL Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MOBX-BAT-BRK100SL Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69339395
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-BAT-BRK100SL
EAN/GTIN:
     5706998681423
Suchbegriffe:
Akkus für Blackberry
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Blackberry
Kompatibilität
BAT-63108-003, BAT63108-003
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazität
12.92 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
5 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.