Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 106764 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 106764 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
AGI 106764 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69289649
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku kompatibel mit ASCOM 660190/R1A (660190/R2B)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Ascom
Kompatibilität
I62 & D62
Anzahl
1
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.