Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8241 Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden 8241 Koaxialkabel Schwarz
Belden 8241 Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69267227
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
AWG Kabelgröße
23
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Kabelummantelung
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,66*
Zubehör
Duratool
D02159
ab € 6,74*
Zubehör
Multicomp
MC23554
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.