Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC23554 SMA STECKER, STR, 50OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112461
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC23554
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Coaxial Connector
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG174
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC23554, 2112461, 211-2461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    19-46-1-TGG
    ab € 4,18*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-41-4 TGN
    ab € 4,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.