Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7170-0586 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7170-0586 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0586 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0586 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0586 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0586 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0586 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69108942
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0586
EAN/GTIN:
     0041898990776
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1800 g
Design
Handy-Gerätetyp
Laptop
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Stahl
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 45 °
Drehungswinkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.