Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8154 cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8154 cable cutter Hand cable cutter
Bahco 8154 cable cutter Hand cable cutter
Bahco 8154 cable cutter Hand cable cutter
Bahco 8154 cable cutter Hand cable cutter
Bahco 8154 cable cutter Hand cable cutter
Bahco 8154 cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68653118
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8154
EAN/GTIN:
     7314150052103
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
112.5 mm
Gewicht
49 g
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Gelb
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabeldurchmesser (max.)
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8146
ab € 32,40*
Zubehör
Bahco
8150 J
ab € 57,06*
Zubehör
Bahco
8164
ab € 39,69*
Zubehör
Bahco
8130-50/SUPR SPRING
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.