Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 1000A Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab 1000A Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Elfenbein
CipherLab 1000A Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Elfenbein
CipherLab 1000A Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68391936
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A1000ACWU0001
EAN/GTIN:
     5711783967477
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
RS-232, USB
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
120 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
203 g
Breite
80 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
48 mm
Leistungen
Produktfarbe
Elfenbein
Zertifizierung
BSMI, CE, RCM, FCC, IC, KC, RoHS, REACH, WEEE, ErP
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
Tastaturkeil, RS-232, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Telepen, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand
120 mm
Lesegeschwindigketi (max)
200 Auslesungen/Sekunde
Steigungslesewinkel
-70 - 70 °
Maximum scanweite
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.