Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 106241 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 106241 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
AGI 106241 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68276160
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
4.74 A
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Aspire Nitro VN7-791G
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
31 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.