Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 106773 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 106773 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
AGI 106773 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68273405
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Avaya
Kompatibilität
3725DECT
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.