Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metaltex AQUATEX-PLUS Abtropfer Rack Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metaltex AQUATEX-PLUS Abtropfer Rack Tisch
Metaltex AQUATEX-PLUS Abtropfer Rack Tisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68265195
Hersteller:
     Metaltex
Herst.-Nr.:
     32.50.26
EAN/GTIN:
     8002523250261
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abtropfer
Bauart
Rack
Unterstützte Positionierung
Tisch
Vorgesehene Verwendung
Geschirrspülmittel
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Form
Rechteck
Geschirrtrocknungsabschnitt
Ja
Tropfenschale
Ja
Material Auffangschale
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.