Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 4WD 1:16 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 4WD 1:16 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor
Amewi 4WD 1:16 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor
Amewi 4WD 1:16 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor
Amewi 4WD 1:16 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor
Amewi 4WD 1:16 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor
Amewi 4WD 1:16 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor
Amewi 4WD 1:16 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor
Amewi 4WD 1:16 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67920703
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
1:16 Pick-Up Truck rot mit Kettenfahrwerk, zusätzlichem Räderset und WiFi Cam inkl. Livebildübertragung auf Smartphones oder Tablets. Dieser tolle Truck mit seinen 34 cm Länge und dem starken Antrieb fühlt sich dank dem mitgelieferten Kettenfahrwerk und dem 4WD Antrieb im Gelände erst richtig wohl. Auch Schnee und Matsch stellen dieses Modell vor keine großen Herausforderungen. Die spritzwassergeschützte Elektronik und das 2,4Ghz Steuerungssystem sind weiter Highlights dieser Fahrzeugserie. Weitere Ausstattungsmerkmale sind z.B. ein Metallrahmen, hochwertige Verarbeitung und ein sehr schönes Fahrgefühl. Die mit gelieferte WiFi Cam ermöglicht dabei nicht nur Echzeit Livebilder sondern bietet auch die Möglichkeit Fotos oder Videos aufzunehmen. Somit bleibt jeder Ausritt ins unwegsame Gelände unvergeßlich.
Mit der Livebildfunktion bleibt zudem auch die Möglichkeit an Orte vorzudringen, wo sie auf Sicht kaum hinkommen würden. Fahren sie einfach nach dem Livebild und erleben sie grenzenlosen Spaß mit der neuen WiFi Scale Serie von Amewi.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pickup-LKW
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Metall
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Frequenzband
2.4 GHz
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
6 V
Ladezeit
2 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Breite
135 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.