Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cross Calais Stick pen 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cross Calais Stick pen 1 Stück(e)
Cross Calais Stick pen 1 Stück(e)
Cross Calais Stick pen 1 Stück(e)
Cross Calais Stick pen 1 Stück(e)
Cross Calais Stick pen 1 Stück(e)
Cross Calais Stick pen 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67818528
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0115-16
EAN/GTIN:
     0073228128108
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135.4 mm
Gewicht
29 g
Merkmale
Bauart
Stick pen
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Handausrichtung
Beidhändig
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.