Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXSO-BA0041 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXSO-BA0041 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXSO-BA0041 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67612356
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXSO-BA0041
EAN/GTIN:
     5706998641564
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
318 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
SVF14N16CW, SVF14N26CW, SVF15N13CW, SVF15N18PW, VAIO Fit 14A, VAIO Fit 15
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3150 mAh
Akku-/Batteriespannung
15 V
Batteriekapazität
47.25 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.