Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1264031800 Kelle Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1264031800 Kelle Chrom
Villeroy & Boch 1264031800 Kelle Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67574560
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1264031800
EAN/GTIN:
     4003686289956
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Chrom
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
203 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
308 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.