Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Café HAG Instant-Kaffee 100 g Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacobs Café HAG Instant-Kaffee 100 g Behälter
Jacobs Café HAG Instant-Kaffee 100 g Behälter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67116019
Hersteller:
     Jacobs
Herst.-Nr.:
     4031770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
löslicher kaffee 100gr
Jacobs Kaffeegeniesser kennen das Geheimnis des Löskaffes Café HAG klassisch mild. Für die Herstellung dieser Löskaffee-Sorte verwenden wir bei Jacobs nur Rohkaffeesorten aus den besten Anbaugebieten der Welt.

Der Löskaffee Café HAG klassisch Mild ist sanft entkoffeiniert und schonend geröstet, dies sorgt für die spezielle Komposition aus den erlesensten Kaffeebohnen für wahren Kaffeegenuss.

Über die Marke Jacobs
Bremen, 1895: Der Gründer Johann Jacobs hat einen Traum. Einen Kaffee zu rösten, der mit besonderer Qualität überzeugt und die Menschen beflügelt ihren Wünschen zu folgen. Heute, über 100 Jahre später, ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Denn das magische Verwöhnaroma macht aus Jacobs mehr als nur Kaffee und weckt grosse und kleine Träume.

Jacobs Kaffee mit magischem Verwöhnaroma
Geniesse das magische Verwöhnaroma einer Tasse Jacobs Kaffee. Öffne Deine Augen für all das, was noch vor Dir liegt. Fokussiere Deinen Lebenstraum – und wecke ihn. Jacobs unterstützt Dich dabei.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Gewicht
100 g
Getränkearten
Cafe crema
Stufe der Kaffeeröstung
Leichte Röstung
Koffeinfrei
Ja
Weitere Suchbegriffe: instant kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,255*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 62,55* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,865*
€ 10,556
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,425*
€ 10,085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,485*
€ 9,079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,085*
€ 8,651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,845*
€ 8,394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,255*
€ 6,693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.