Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 561 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 561 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Grau
Cisco 561 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Grau
Cisco 561 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66751590
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-HS-WL-561-M-EU=
EAN/GTIN:
     889728180535
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Cisco Headsets
DECT Headset
Computer-Headset
Die Cisco-Headset 560-Serie kommuniziert drahtlos mit der Standardbasis und der Multibasis. Die Standardbasis und die Multibasis werden mit Geräten über einen USB-Anschluss oder ein herkömmliches Y-Kabel verbunden. Die Headsets verfügen unter idealen Bedingungen über eine kabellose Reichweite von über 100 m (330 Fuß). Ihre individuelle Headset-Reichweite variiert je nach Büroumgebung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
RJ-9-Stecker
Ja
RJ-11-Stecker
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
840 g
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
50 - 18000 Hz
Impedanz
90 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
118 dB
DECT verbindbar
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP
Bluetooth-Version
4.2
Kabellose Reichweite
100 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
60 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
150 - 6800 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,46*
€ 593,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,13*
€ 584,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,24*
€ 571,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.