| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-66506193 Herst.-Nr.: 63923 EAN/GTIN: 4043619639236 |
| |
|
| | |
| Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Weitere Informationen: Leistungen | DisplayPorts-Version | 1.3 | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Chipsatz | Chrontel CH7212 | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d-sub adapter delock, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c, Komponent |
| | |
| |