Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS010-2224 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS010-2224 Ringschlüssel
Bahco NS010-2224 Ringschlüssel
Bahco NS010-2224 Ringschlüssel
Bahco NS010-2224 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66205853
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS010-2224
EAN/GTIN:
     7314150293766
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Bronze-Farbe
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
22x24 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
195 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.