Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 117.1508 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 117.1508 Maulschlüssel
KS Tools 117.1508 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66126669
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1508
EAN/GTIN:
     4042146172711
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
84 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8 mm
Zertifizierung
DIN 7446, IEC 60900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.