Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 29M-26 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 29M-26 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-26 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-26 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-26 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66071287
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     29M-26
EAN/GTIN:
     7314150122479
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
26 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Form Radmutternschlüssel
L-förmig
Material
Stahl
Zertifizierung
ISO 2236
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
312 mm
Gewicht
1044 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.