|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-65992488 Herst.-Nr.: 71450S EAN/GTIN: 4043718123049 |
| |
|
|  |  |
 | - 2x RJ45 Stecker vergossen
- U/UTP Cat. 5e - 4x2x AWG24 - ungeschirmtes Kabel (alte Bezeichnung: UTP) - mit Längenangabe auf dem Stecker - 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B - im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Verdrillter Kupplungstyp | 4x2 |  | AWG Kabelgröße | 24 | Zertifikate | Zertifizierung | EIA / TIA 568B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |