Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 918.3831 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 918.3831 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 918.3831 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65975066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3831
EAN/GTIN:
     4042146091319
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
11 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16.9 mm
Länge (mm)
63 mm
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.