Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, halogenfrei, Kupfer, rot, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, halogenfrei, Kupfer, rot, 0,5m
InLine Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, halogenfrei, Kupfer, rot, 0,5m
InLine Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, halogenfrei, Kupfer, rot, 0,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65911210
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76950R
EAN/GTIN:
     4043718206490
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 mit halogenfreiem Mantel zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz.

- 2x RJ45 Stecker vergossen
- Angespritzter Knickschutz und Rastnasenschutz
- Rot eingefärbter RJ45 Stecker zur schnellen Unterscheidung
- S/FTP Kabel, Cat.6
- Aderquerschnitt AWG27 mit Vollkupfer-Litzen
- Gesamt-Geflechtschirmung und PiMf - Paarweise in Metallfolie (alte Bezeichnung: S-STP PiMf)
- Halogenfreier Mantel
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- Gigabit tauglich
- im wiederverschließbaren, POS-tauglichen PE-Beutel mit EAN-Code
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
27
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Zertifikate
Zertifizierung
EIA / TIA 568B
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.