Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect 246700 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connect 246700 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Connect 246700 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Connect 246700 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Connect 246700 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Connect 246700 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65756482
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     246700
EAN/GTIN:
     3548382467006
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Frequenz
250 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.